OAクリーニング用品とは、パソコンなどのOA機器の汚れを落とすための道具です。パソコンのような精密機器は、水などに弱いので、デリケートな掃除が必要となります。エアーダスターは、細部に入り込んだ埃などを吹き飛ばすことができるので便利です。また、キーボードは手の汚れが付きやすく、こびりついているので専用のふき取りシートを使うと簡単に落とすことができます。ディスプレイ用には、吹き跡が残らないように不織布が使われているものがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品ノズル(長130mm) 容量(mL)300(196g) 質量(g)400 タイプトリガー式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1個
699 税込769
当日出荷

サンハヤトZEブロー
エコ商品
オゾン層破壊係数は実質的にゼロでありオゾン層を破壊せず、地球温暖化係数もCO2より低く、地球温暖化への影響も極めて少ない製品です。GHS分類において不燃性ガスであり、また国連分類においても非引火性ガスに分類されるため、28℃以下では不燃性を有し、30℃以上でも裸火や大きな着火エネルギーの着火源でないと可燃性を示しません。トリガータイプの片手で持ちやすいスリム缶を採用しており、作業性に優れています。
用途OA機器やAV機器、その他の電子機器などに付着したホコリの除去に。 仕様消防法上の危険物と含有量:非該当、オゾン層破壊係数:≒0、CO2換算量:<0.36kg 成分HFO-1234ze トラスコ品番193-5114 質量(g)450(包装を含む、約) タイプトリガー式 内容量(mL)300(358g) 比重1.17(21℃) 引火点(℃)適用外 使用ガスHFO-1234ze 沸点(℃)-19 臭気わずかなエーテル臭 生産国日本 外観無色透明液化ガス サイズ(mm)Φ63×230(包装を含む、約) 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 特性不燃性(28℃以下) 地球温暖化係数(GWP)<1 逆さ噴射×
1本
1,998 税込2,198
当日出荷