エアダスターサンワダイレクト(5件のレビュー)4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)10.8充電時間(時間)約5使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様逆さ使用可
エアダスターサンワダイレクト(1件のレビュー)4日以内出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642消費電力(W)400電源AC100Vコード長さ(m)3m使用可能時間(分間)15
エアダスターサンワダイレクト4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり電源10.8V 2000mAh充電時間約5時間保証期間ご購入日より1年使用可能時間(分間)約20
エアダスターサンワダイレクト(6件のレビュー)4日以内出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400コード長さ(m)3使用可能時間(分間)15風速(m/s)19.2質量(kg)1.2風量19.6cm/sモーター回転数(min-1[r.p.m])35000電源(AC V)100タイプ電動式逆さ噴射○
エアダスター 電動サンワダイレクト4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載<br />高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。<br />持ちやすいガンタイプです。<br />用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。<br />一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。<br />キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。<br />充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動サンワダイレクト5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き<br />持ちやすいガンタイプです。<br />プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。<br />一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。<br />キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。<br />充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動サンワダイレクト4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載<br />プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ<br />持ちやすいガンタイプです。<br />用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。<br />一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。<br />キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。<br />充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動サンワダイレクト3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載<br />高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。<br />持ちやすいガンタイプです。<br />用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。<br />一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。<br />キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。<br />充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります