OAクリーニング用品 :「充電式エアーダスター」の検索結果
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ
質量(g)223
風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数100000RPM(最大)
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05
風量調整4段階
バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )
ノイズレベル1種類
使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。