OAクリーニング用品 :「エアーダスター 小型」の検索結果
繰り返し充電利用できるため缶ゴミが出ない 小型でパワフル 電池が切れるまで連続して使える(缶の場合、連続使用で缶が冷えるとエアー出なくなる) エアーノズル5種付属 充電の電気代はわずか(繰り返し使えば缶ダスターよりランニングコストが低い)
付属品USBケーブル、ノズル5種
寸法(mm)165×101×63(ノズル未装着状態)
質量(g)405(ノズル未装着状態)
タイプ電動式
騒音値(dB)85以下
連続使用時間(分)40~45(風量により異なる)
保証期間購入日から3ケ月間
風量調整弱/中/強 切り替え
モーター回転数(min-1[r.p.m])最大430000-51000
充電時間(時間)3.5~4
LED搭載
最高風圧(Pa)6000 ※ノズルを用いた局所
バッテリー容量(mAh)6000
風圧(kPa)最大6※ノズルを用いた局所
逆さ噴射○
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。