1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無 セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個 質量(g)640(本体のみ) 電源(V)AC100 消費電力(W)350 回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73 風速(m/s)最大42m/s(無段階調整) 風量調整無段階 使用可能時間(分間)15 モータ種類ブラシモーター
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷

おすすめ人気ランキング