OAクリーニング用品 :「USB 3.0」の検索結果

OAクリーニング用品とは、パソコンなどのOA機器の汚れを落とすための道具です。パソコンのような精密機器は、水などに弱いので、デリケートな掃除が必要となります。エアーダスターは、細部に入り込んだ埃などを吹き飛ばすことができるので便利です。また、キーボードは手の汚れが付きやすく、こびりついているので専用のふき取りシートを使うと簡単に落とすことができます。ディスプレイ用には、吹き跡が残らないように不織布が使われているものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・付属のノズルで掃除機としても使用が可能・ブロワーノズルは磁石で簡単装着・風力無段階調節・スプレー缶不要
用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃 セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース 質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470 タイプ電動 本体寸法(mm)約85×150×40 入力DC5V/3A 風速(m/s)最大56以上 回転速度(min-1[r.p.m])最大13000 電池4000mAh/3.7V×2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷