OAクリーニング用品 :「usb type-c」の検索結果

OAクリーニング用品とは、パソコンなどのOA機器の汚れを落とすための道具です。パソコンのような精密機器は、水などに弱いので、デリケートな掃除が必要となります。エアーダスターは、細部に入り込んだ埃などを吹き飛ばすことができるので便利です。また、キーボードは手の汚れが付きやすく、こびりついているので専用のふき取りシートを使うと簡単に落とすことができます。ディスプレイ用には、吹き跡が残らないように不織布が使われているものがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様逆さ使用可 付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質本体外殻:ABS樹脂 ブラック 質量(g)420(ノズル除く) タイプ電動式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×65×210(ノズル除く) 騒音値(dB)【弱】78【中】79【強】80 風速(m/s)【弱】22.5【中】24.5【強】28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。 風量3段階(【弱】・【中】・【強】) 回転数【弱】41000rpm【中】45000rpm【強】49000rpm 使用時間【弱】25分【中】20分【強】15分 充電時間3.5時間 ※2.5時間の充電で14分使用できます。(強モード) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

和光電気電動エアダスター 充電式
エコ商品
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g)約366 タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170 入力DC5V2A モーター(W)60 連続使用時間(分)25 バッテリーリチウムイオン電池 動作環境0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m])40000 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 標準ノイズ(dB)80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷