液晶フィルターとは、パソコンなどの画面に取り付けて使用するものです。光の反射を防ぎ、画面を見やすくします。画面を見続ける人のために、ブルーライトや紫外線をカットし、目の疲れを軽減させるものがあります。斜めの角度からは画面が見えなくなる、覗き見防止機能があるものは、外出時や移動中なども、周囲の視線を気にすることなくパソコン操作をすることができるので便利です。また、タッチパネル式のパソコンにも対応した、指紋などの汚れや傷がつきにくいものもあります。
商品豆知識
「対応インチサイズ」から絞り込む
12.4型(1)
13.3型(1)
14型(1)
15.6型(1)
19型(2)
21.5型(2)
23型(3)
24型(3)
24.1型(2)
27型(2)
対応インチサイズをもっと見る
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面がより見やすくなります。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。
硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)261.5×174.5
対応機種Panasonic Let’s note CF-SRシリーズ(CF-SR3)
機能抗菌加工(SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上)、静電気防止機能:○
可視光線透過率(%)約75
取付け方法シール
表面硬度3H
反射率(%)5.5
紫外線カット99.9%
対応インチサイズ12.4インチ
タッチパネル方式×
ブルーライトカット率約50%
のぞき見防止〇
反射防止〇
ブルーライトカット〇
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
タッチパネル方式非対応
アスペクト比16:9
のぞき見防止対応
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
タッチパネル方式非対応
のぞき見防止対応
仕様表面マット加工
適合機種CF-SR
厚さ(mm)約0.33
質量(g)約21
外形寸法(mm)271.1×180.8
視認角度(°)約60
タッチパネル方式非対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×377×0.5
可視光線透過率(%)65
視認角度(°)60
対応インチサイズ19型
タッチパネル方式非対応
アスペクト比5:4
のぞき見防止対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。エコノミータイプ、ブラックフレーム仕様。
付属品バンドストッパー
厚さ(mm)2
可視光線透過率(%)45.3
表面硬度7H
紫外線遮断率(%)100
タッチパネル方式×
ブルーライトカット率53.6%
外光反射率(%)0.05
反射防止対応
ブルーライトカット対応
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。デスクトップモニター専用フレーム仕様。落下防止バンドストッパー採用で取付が簡単です。ハイグレードタイプ、ブラックフレーム仕様。
付属品バンドストッパー
厚さ(mm)2
可視光線透過率(%)47.2
表面硬度7H
紫外線遮断率(%)100
ブルーライトカット率53.4%
外光反射率(%)0.03
反射防止対応
ブルーライトカット対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
液晶フィルター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。