液晶フィルター :「シリコーン 落とし」の検索結果
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)
アズワン品番65-9280-38
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
液晶フィルター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。