液晶フィルター :「のぞき見防止フィルム」の検索結果
液晶フィルターとは、パソコンなどの画面に取り付けて使用するものです。光の反射を防ぎ、画面を見やすくします。画面を見続ける人のために、ブルーライトや紫外線をカットし、目の疲れを軽減させるものがあります。斜めの角度からは画面が見えなくなる、覗き見防止機能があるものは、外出時や移動中なども、周囲の視線を気にすることなくパソコン操作をすることができるので便利です。また、タッチパネル式のパソコンにも対応した、指紋などの汚れや傷がつきにくいものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「対応インチサイズ」から絞り込む
13.3型ワイド(1)
画面サイズ13.3型ワイド
付属品両面テープ×6、フィルムアタッチメント×6
厚さ(mm)0.4
取付両面テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×0.4×166
対応機種汎用
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)76.5
取付け方法両面テープ
表面硬度2H以上
アズワン品番64-0901-75
対応インチサイズ13.3型ワイド
タッチパネル方式〇
ブルーライトカット率30%
外光反射率(%)5.35
ブルーライトカット〇
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)
反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。
硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。
厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。
両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)
材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)
厚さ(mm)0.4
表面処理帯電(静電気)防止加工あり
透過率(%)76.5(設計値)
視野角60度(正面から左右約30度)
表面左右プライバシー
表面硬度2H以上
反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)
紫外線カット99.9%以上
ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
液晶フィルター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。