2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキャリングバッグ
倉敷帆布をを使用し、豊岡で製作した日本製のビジネスバッグです。 バッグ表面には、帆布の色落ちを防ぐコーティングを施しています。 鞄製作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。 内装は高級感のあるネイビーです。 PC収納部は、13.3インチワイドまでのパソコン収納に対応しています。 底は4つの金属鋲付きです。 ハンドルの握り部分や持ち手は、牛革を使用しています。 ペットボトル収納スペースや、フロントポケットなど充実の小物収納スペースを搭載しています。 付属のショルダーベルトを使用し、肩掛けで使用可能です。
セット内容ショルダーベルト 気室数1気室
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39 ブラック 容量(L)約14 素材表面素材/PP、ポリエステル ポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm) 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
1枚
9,898 税込10,888
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング