PCバッグ/キャリングバッグ :「滑り止め」の検索結果
関連キーワード
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット
セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個
接続台数2台
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。
クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140
質量(g)約510
耐荷重(kg)5
付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備)
保証期間初期不良のみ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。