絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト(1)
接続方式
  • 無線(1)
キー配列
  • 英語キーその他(1)
キーストローク(mm)
  • 1.6(1)
1.6
キーピッチ(mm)
  • 15.5
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(22)
  • 17.2(3)
  • 17.5(1)
  • 18(25)
  • 18.8(1)
  • 19(221)
  • 19.05(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2接続方式Bluetooth対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gキー数64キーキー配列英語充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間35時間キーピッチ(mm)15.5プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリングなし角度調節なし
キーボード