絞り込み
ブランド
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(85)
  • サンワサプライ(76)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(22)
  • プリンストン(17)
  • ロジクール(17)
  • Lofree(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • エフケイシステム(12)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(10)
  • マイクロソフト(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • Dell(7)
  • CORSAIR(7)
  • iClever(7)
  • エムディーエス(6)
  • RAZER(6)
  • GETT(6)
接続方式
  • 有線(39)
  • 有線/無線両用(14)
  • 無線(14)
キー方式
  • メカニカル(63)
キー配列
  • 日本語66キー(4)
  • 日本語70キー(5)
  • 日本語91キー(6)
  • 日本語キーその他(9)
  • 英語63キー(6)
  • 英語67キー(5)
  • 英語87キー(9)
  • 英語104キー(1)
  • 英語キーその他(17)
  • 色その他(7)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(61)
  • 色ホワイト(13)
キーストローク(mm)
  • 3.2(5)
  • 3.7(24)
  • 4(46)
3.2・3.7・4
キーピッチ(mm)
  • 19(59)
19
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数108キーRoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
欠品中
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX 茶軸 (tactile feel)キー数108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)質量(kg)1.2インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP  日本語かななし マクロ対応 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP 日本語かななし マクロ対応FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボードレイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39接続有線インターフェースUSBキー配列日本語配列キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch 3 テンキーレス PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 テンキーレス PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチキー数91キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×137×37(スタンド使用時49)質量(kg)1.0インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX茶軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX茶軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
104キーフルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX静音赤軸 テンキーレス 日本語かなあり ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX静音赤軸 テンキーレス 日本語かなあり ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
91キーテンキーレス日本語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX静音赤軸 フルサイズ 日本語かなあり ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX静音赤軸 フルサイズ 日本語かなあり ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
108キーフルサイズ 日本語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
Majestouch + ASAGI 静音赤軸 108キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch + ASAGI 静音赤軸 108キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
Majestouch + ASAGI 静音赤軸 108キー 日本語配列 アサギフレーム ライトグレーキーキャップ。
Majestouch+ SGK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK 静音赤軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK 静音赤軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
CHERRY MX静音赤軸搭載 フルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
FILCO Majestouch +(プラス)テンキーレス 日本語配列 かなあり CHERRY MX茶軸 マットブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch +(プラス)テンキーレス 日本語配列 かなあり CHERRY MX茶軸 マットブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
日本語の「かな入力」が必要なオフィスや官公庁向での使用を想定した法人向けモデルです。CHERRY MX2A 茶軸 搭載 日本語配列テンキーレスモデル かなあり メカニカルキーボード。
マットブラックキー方式メカニカル
Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MX茶軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch Xacro M3A 70JP CHERRY MX茶軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
「Majestouch Xacro M3A」はハードウェアとソフトウェアの両方でマクロプログラミングが可能なキーボードです。 ハードウェアマクロプログラミングでは、キーボードをPCに接続するだけで簡単に設定することが可能です。 また、 ソフトウェアマクロプログラミングでは、専用ソフトウェア「FILCO Assist」で作成したマクロやテキストを、 ドラッグ&ドロップするだけで、簡単にキーボードに設定することが可能です。 レイヤー機能では通常の配列に加え、作成したキーボード構成プロファイル (以下: プロファイル)を3つ設定することが可能です。 自作キーボードやマクロ機能があるキーボードに興味はあるけれど、 組み立てやプログラミングの設定に不安がある人に特にお勧めです。 自分好みにカスタムしMajestouch Xacro"でハッピーなPCライフをお楽しみいただけます。 65% コンパクトメカニカルキーボード デスクトップの省スペース化を実現する65%サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。 コンパクトキーボードながらFNキーと合わせ押しをすることで、フルサイズのキー ボード同等の入力が可能です。 基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH) よく利用される「ESC⇔E/J」 や 「Caps Lock⇔左Ctrl」 の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる 切り替え方式を採用しました。 FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能です。 ハードウェア マクロプログラミングに対応 ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、 キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能です。 ソフトウェア マクロプログラミング対応 Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能です。 ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能です。 マクロ専用キーM1~M3を搭載 Majestouch Xacro M3Aは3個のマクロ専用キーを搭載しており、ハードウェアマクロ設定機能やソフトウェアマクロ設定機能を利用して、 好きなキーコードやマクロ登録が可能です。 レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボード レイヤー機能では通常の配列の他に、 ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能です。 レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能です。 Nキーロールオーバー対応 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』 対応なので、 高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
付属品USBケーブル(1.8m / USB-C to USB A)、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11(有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×124×39(スタンド使用時:48)印字方式レーザー刻印/PBTキーキャップRoHS指令(10物質対応)対応色(軸)
Majestouch 3 BLACK テンキーレス PBTキーキャップ 日本語配列 青軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 BLACK テンキーレス PBTキーキャップ 日本語配列 青軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
初代のMajestouchキーボードは、メンブレンキーボードが市場を席捲していた2004年、当時どの日本のキーボードメーカーも採用をしていなかった、ドイツCHERRY社のMXスイッチを搭載し、FILCOキーボードのフラグシップモデルとして発売されました。 当時、CHERRY MXスイッチが開発されてからちょうど20年が経ち、信頼性が実証され評判が高まってきた時でしたが、世界的にもサードパーティ製のキーボードでCHERRY MXスイッチの採用しているものは数える程しかありませんでした。 初代Majestouchキーボードの発売から約20年が経った今も、搭載するスイッチはCHERRY MXスイッチに拘り、求められるものを作り続けた結果Majestouch3は完成しました。 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボードである、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USBフルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップにはMajestouch3でも採用しているPBTを採用し、キータッチを統一しました。 キーキャップの前面のみにレーザー刻印をほどこしたオリジナルキーボードです。 スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着きのある佇まいが机上をよりシックに演出します。 Fnキーの押し合わせにマルチメディア機能を搭載し、ゲーミングキーボードとしても他社のゲーミング専用キーボードに引けを取りません。 複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。 プロのオペレーターやゲーマーにも安心してご使用いただけます。
質量(kg)1対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×137×37(スタンド使用時49)キーメカニカルRoHS指令(10物質対応)対応
Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 日本語配列 静音赤軸FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ! 2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。 キーキャップをリニューアル Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。 メディア機能 FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。 こだわりのケースカラー スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。 USBケーブル FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。
マットブラック対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー方式Cherry MX SILENT REDスイッチ・Linear 静音タイプスイッチキー数108キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)質量(kg)1.2インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)ケーブル長(m)1.5(直付)
Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Beautiful aluminum design & colours.Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合) Stays on. Stays connected.通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19質量(g)535
FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX静音赤軸 テンキーレス 英語 US ASCII ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX静音赤軸 テンキーレス 英語 US ASCII ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
87キーテンキーレス英語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX茶軸 テンキーレス 英語 US ASCII ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX茶軸 テンキーレス 英語 US ASCII ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
87キーテンキーレス英語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード英語配列
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX茶軸 テンキーレス 日本語かなあり ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA Tenkeyless CHERRY MX茶軸 テンキーレス 日本語かなあり ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
91キーテンキーレス日本語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX2A茶軸 フルサイズ 日本語かなあり ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX2A茶軸 フルサイズ 日本語かなあり ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
108キーフルサイズ 日本語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX静音赤軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch 3 HAKUA CHERRY MX静音赤軸 フルサイズ 英語 US ASCII ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
104キーフルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード ホワイトモデル USB/PS2
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGBスピードシルバー軸 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード英語配列
FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch LUCE60 CHERRY MX2A RGB赤軸 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
60%タイプホットスワップ式RGBゲーミングメカニカルキーボード日本語配列
Majestouch + SGK 静音赤軸 108キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch + SGK 静音赤軸 108キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Majestouch + SGK 静音赤軸 108キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ。
Majestouch+ SGK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ接続方式有線キー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19インターフェイスPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX青軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 青軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX青軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL 茶軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK TKL 赤軸・テンキーレス・87キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
ブラックフレーム・アスファルトキーキャップキー配列87キー 英語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK TKL スピードシルバー軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MXスピードシルバー軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップキー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカル
Majestouch+ SGK 茶軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ SGK 茶軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
CHERRY MX茶軸搭載 フルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。
Majestouch+ ASK 静音赤軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch+ ASK 静音赤軸・フルサイズ・104キー 英語配列・ブラックフレーム・アスファルトキーキャップFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
CHERRY MX静音赤軸搭載 フルサイズ 英語配列 メカニカルキーボード 2色成形アスファルトキーキャップ。
キーボード