絞り込み
ブランド
  • ルートアール
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(75)
  • サンワダイレクト(29)
  • エレコム(20)
  • 光興業(15)
  • エスコ(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • エスエスエーサービス(10)
  • アイネックス(6)
  • GSユアサインフラシステムズ(5)
  • アバンテック(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • ウェルコムデザイン(4)
  • キングジム(3)
  • プロセブン(3)
  • ジョインテックス(3)
  • TDK(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラック ルートアールQuickCharge2.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 積算機能・VA同時表示対応 ブラックルートアール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。 モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。 積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。 ※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。 ※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。 保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。 ※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。 ※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。 ※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書測定範囲電圧:3.0~15.0V、電流:~3.4A/積算電流値:最大19,999mAh質量(g)約27表示電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×15色(本体)ブラック
USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示 ルートアールUSB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向入力・画面回転・多機能表示ルートアール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。 Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。 本体のボタンを素早く二度押すと、画面表示を見やすい向きに180度回転させることができます。 通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。 USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。 ※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。 ※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。 ※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。 ※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。 ※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品簡易説明書、保証書質量(g)約12表示0.97インチOLEDスクリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×26.5×11.5測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度色(本体)ブラック入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス
USB 簡易電圧・電流チェッカー ルートアールUSB 簡易電圧・電流チェッカールートアール
889税込978
1個
8日以内出荷
USB電源とUSBデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が確認できます。 数秒ごとに電圧(v)と電流(A)の表示が交互に切り替わります。 本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。 表示部は視認性の高い赤色7セグメントLED表示器を採用しました。
付属品簡易説明書、保証書寸法(mm)66×22×14測定範囲電圧 3.5~8.0V 、電流 0~3.0A質量(g)約15表示7セグメントLED、3桁+単位保証期間6ヶ月測定誤差±1%色(本体)クリア
PCセーフティ用品