Type-C端子を持つモバイル機器向けの防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合microUSB(Lightning)、Type-C、3.5ステレオ
セット内容microUSB(Lightning) メス×3、Type-C メス×3、3.5ステレオミニジャック メス×2
色ブラック
マイニングPC用映像端子向けの防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合HDMI、DisplayPort、DVI
セット内容HDMI メス×2、DisplayPort メス×2、DVI メス×1
色ブラック
Type-Cコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
PC関連コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合D-Sub25、D-Sub9、VGA、PS/2、LAN
セット内容D-Sub25×1、D-Sub9×1、VGA×1、PS/2×2、LAN×1
色ブラック
映像関係コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合VGA、DVI、DisplayPort、HDMI
セット内容VGA×1、DVI×1、DisplayPort×1、HDMI×4
色ブラック
LANコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合LANポート
セット内容LAN用×4
色ブラック
TV関連コネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
適合RCA、S端子
セット内容RCA×6、S端子×2
色ブラック
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
セット内容LANケーブルラッチ補修パーツ レッド×3
色レッド
適合端子LANケーブルラッチ
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
寸法(mm)36×13×7
測定範囲最大100W(表示は99Wまで)
質量(g)約4
端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm
質量(g)約5g
表示方式電流:ワット(0~100Wまで)
適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器
対応PD値:100Wまで
計測対象PD接続有無
端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
家具転倒防止
サンワダイレクト
税込¥5,498
¥4,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。