PCセーフティ用品 :「ますて」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
1式(6個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HUBやパソコンの空いているLANのコネクタ口に取りつけることによりホコリ・ゴミを防ぎます RJ45コネクタ(LAN)専用
1式(6個)
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き)) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト) 質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24 ホワイト 材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム 適合温度(℃)-10~50 耐用年数(年)8(使用条件により異なります) 耐荷重(kg)150(4個使用時) 入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

耐震ゲル シール 落下や転倒を抑制 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム 動画あり
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
厚さ(mm)5 使用温度(℃)-20~60
1セット(4個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。 ツメ折れ防止プロテクタ仕様 ブーツがズレない仕様になっています。 対応ケーブル径:最大6.5mm (エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
適合ケーブル径:最大Φ55mm、コネクタ:LD-RJ45TYシリーズ(エレコム推奨)/LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TAYシリーズ/LD-RJ45TAシリーズ/LD-RJ45シリーズ ブルー
1式(10個)
899 税込989
当日出荷

地震による家具・家電の転倒対策に!テレビ背面に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
適合サイズ~75V型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き)) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト) 質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24 ホワイト 材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム 入数プレート(粘着材付)2枚、ゴムベルト2本、ネジ(M4、M6)各2個、共通ワッシャー2個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。 RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします 鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます 埃カバーとしても使えます
セット内容ロック本体×3、鍵×1
1式
2,198 税込2,418
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング