PCセーフティ用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。
ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。
色分けにより誤配線の防止に役立ちます。
メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。
直径6mmまでのケーブルに対応できます
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。
塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません
直径6mmまでのケーブルに対応できます
自作LANケーブルのツメ折れ防止に役立つパーツです。
ツメ折れ防止プロテクタ仕様
ブーツがズレない仕様になっています。
対応ケーブル径:最大6.5mm
(エレコム推奨RJ-45コネクタ)LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TYシリーズ/LD-RJ45シリーズ ※左記以外を使用した場合、取り付け時にズレが発生したり、固定が甘くなる可能性がございます。
適合ケーブル径:最大Φ55mm、コネクタ:LD-RJ45TYシリーズ(エレコム推奨)/LD-RJ45Tシリーズ/LD-RJ45TAYシリーズ/LD-RJ45TAシリーズ/LD-RJ45シリーズ
色ブルー
1式(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
厚さ(mm)5
使用温度(℃)-20~60
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。