RJ45コネクタセキュリティプロテクタ 鍵付き 3個入りエレコム3日以内出荷
オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。
RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします
鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます
埃カバーとしても使えます
適合【回線】RJ-45コネクタポート(UTP/STP問わず)セット内容ロック本体×3、鍵×1色ホワイト質量(g)4(1個につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×35×14動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798