絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(17)
  • 光興業(15)
  • エスエスエーサービス(9)
  • GSユアサインフラシステムズ(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • ウェルコムデザイン(4)
  • アイネックス(4)
  • キングジム(3)
  • ジョインテックス(3)
  • ルートアール(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ATEN(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • カスタム(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 富士フイルム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐震用ストッパー サンワサプライ

    耐震用ストッパー

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    459税込505
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
    ブルー
  • 転倒防止連結固定シート サンワサプライ

    転倒防止連結固定シート

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
    セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55アズワン品番64-0905-80せん断強度(KN)0.98以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 耐震ストッパーL型 サンワサプライ

    耐震ストッパーL型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(4個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプL型過負荷耐量80kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-67
  • RJ-45プラグSOS サンワサプライ

    RJ-45プラグSOS

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
    タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
  • 耐震ストッパーT型 サンワサプライ

    耐震ストッパーT型

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
    仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2タイプT型過負荷耐量160kg/4本耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品アズワン品番64-0854-68
  • 機器固定ベルト サンワサプライ

    機器固定ベルト

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
    ベルト幅(mm)25材質(ベルト)ナイロン
  • フェライトコア サンワサプライ

    フェライトコア

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷
    高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。 プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。 コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
    材質高密度フェライトコアインピーダンス(Ω)50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)
  • キャビネットホルダー サンワサプライ

    キャビネットホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-79動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
    用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • すべり止めマット サンワサプライ

    すべり止めマット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質発泡塩化ビニール
  • 耐震マット サンワサプライ

    耐震マット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
    材質発泡塩化ビニール寸法(mm)W350×D3×H300質量(g)19.6取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。入数1
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ
    399税込439
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
  • キャビネットホルダーLハイブリッド サンワサプライ

    キャビネットホルダーLハイブリッド

    サンワサプライ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
    仕様最大固定間隔:400mmセット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-76動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 耐震ストッパーロング サンワサプライ

    耐震ストッパーロング

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1セット(4本)
    当日出荷
    パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
    セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
  • 透明両面粘着ゴム サンワサプライ

    透明両面粘着ゴム

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 人と地球にやさしいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
    仕様耐震度/7材質スチレン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-30~+80以内耐用寿命5年(使用環境によって異なることがあります。)
  • 落下ストッパー サンワサプライ

    落下ストッパー

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。 オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。 ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。
    セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材適合温度(℃)0~40耐震性震度6強
  • 転倒防止連結固定フィルム サンワサプライ

    転倒防止連結固定フィルム

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷
    事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
    セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚質量(g)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8アズワン品番64-0905-81せん断強度(KN)1.96以下/枚動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
  • 耐震接着ゴム サンワサプライ

    耐震接着ゴム

    サンワサプライ
    1,698税込1,868
    1セット(4枚)
    当日出荷
    優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
    仕様耐震度/7材質ポリウレタン※非難燃仕様ブルー入数(枚)4使用温度範囲(℃)常温(50未満)使用湿度範囲90%以下耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります。)
  • ポートダストカバー サンワサプライ

    ポートダストカバー

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    SFPポートへ塵やホコリが入るのを防ぐSFPポートダストカバーです。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFPポート
  • 薄型テレビストッパー サンワサプライ

    薄型テレビストッパー

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
    仕様耐震度/7材質ABS樹脂本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)使用温度範囲(℃)0~40耐用寿命10年質量(g/個)約10
  • キャスターフレームホルダー サンワサプライ

    キャスターフレームホルダー

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-77動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強相当
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利、CAT6ケーブル対応のモジュラーカバー。
  • 自作工具キット サンワサプライ

    自作工具キット

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
  • 耐震ベルト パレット荷締め用 サンワサプライ

    耐震ベルト パレット荷締め用

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    パレットに積まれた荷物の落下防止。パレット下部フォーク差込口から通し、積荷を巻いて、バックル部でベルトを適当な張り具合に締付けて固定します。ベルトによる巻き付け固定なので設置・取り外しが簡単です。長さ調整、張り具合調整はバックル部操作で容易に行えます。積荷の量に合わせて御調整下さい。ベルト長6m、2本入りです。左右2カ所に設置して下さい。
    仕様適応温度:0~40℃、耐震度:6強、対象物重量:250kg以下1本当たりセット内容パレット荷締めベルト×2、取扱説明書×1寸法H(mm)22バックル部含む寸法D(mm)6000バックル部含まず*本製品は2箇所/パレットに設置する事を推奨します。*パレットの下にベルトを通しずらい場合は、LT-406(ベルト通し棒)をお使いください。(リンテック取扱製品です)*製品の仕様は予告なく変更となる事があります。寸法W(mm)32ベルトのみは25入数2個
  • USBホールドロック サンワサプライ

    USBホールドロック

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
    セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22対応機種USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/120×40アズワン品番64-0908-33
  • モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライ

    モジュラーカバー(先付けタイプ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    ラッチ保護機能付、クリアタイプ。
    クリア
  • モジュラーカバー サンワサプライ

    モジュラーカバー

    サンワサプライ
    719税込791
    1セット(10個)
    当日出荷
    出っ張りのないスリムタイプのブーツです。 ツメ折れ防止カバー付きのモジュラーカバーです。 ケーブル外径5.5mm~7.0mmに合わせてカットできます。 ケーブルを自作する前に取付ける先付けタイプです。
    適合ケーブル外径(Φmm)外径:5.5~7.0適合コネクタADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100、ADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100、ADT-RJ45TS-10ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10N、ADT-RJ45-50、ADT-RJ45-100、ADT-STP-T10、ADT-STP-Y10RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーカバー(後付け可能・5色セット) サンワサプライ

    モジュラーカバー(後付け可能・5色セット)

    サンワサプライ
    779税込857
    1パック(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
    セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
  • 冷蔵庫ストッパー サンワサプライ

    冷蔵庫ストッパー

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
    仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42適合温度(℃)0~40耐震性6強ベルト長さ(cm)19
  • 連結ベルト_棚用 サンワサプライ

    連結ベルト_棚用

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    背中合わせに並んだオープン棚等の棚脚同士を縛りつけ連結する固定具です。独立した棚は高さに対し床接地面積が少なく、転倒し易い状態です。棚脚同士を巻いて連結する事で対象物同士が固定され、床設置面積を増して転倒し難い状態を作ります。ベルトによる巻き付けだけなので設置・取り外しが簡単です。耐震度6強の耐震試験をクリアしています。長さ70cm(QL-E101-70)、140cm(QL-E101-140)の2種をラインナップ。
    セット内容本体(アジャスター付きポリプロピレンベルト、ベルトリング)×2材質ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)対象物質量:対象物質量:250以下/1本適合温度(℃)0~40入数(個)2耐震性耐震度:耐震度:6強
  • 耐震ストッパー サンワサプライ

    耐震ストッパー

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    特殊素材ポリウレタンフォームが揺れをがっちり吸収。貼るだけでOK!壁をキズつけない安全・安心設計。上部、側面どちらでも取付けできます。(出来るだけ上部に取付けて下さい。)テレビ台の様に背面が開いていても使用出来ます。
    仕様対象物重量:奥行き45cm以上の場合/高さ210、幅90cm以下、重量150kgまで実証済(内容物含む)奥行き30~45cm未満の場合/高さ180、幅90cm以下、重量115kgまで実証済(内容物含む)総重量が150kg/1セット、300kg/2セット、450kg/3セット寸法(幅W×高さH)(mm)【布粘着材】94×50(対象物側の小さい方)、120×80(壁側の大きい方)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×85.8×85適合温度(℃)-10~50耐用年数(年)8耐震性7(兵庫県南部地震(震度7以上)で、一般住宅及び高層マンション(15階想定)の地震波で実証実験済)
  • キャビネットホルダー サンワサプライ

    キャビネットホルダー

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
    セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材質量(g)125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25適合品番QL-E94アズワン品番64-0905-75動作温度範囲(℃)0~40耐震性震度6強
  • 耐震接着ゴム・エコ サンワサプライ

    耐震接着ゴム・エコ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(4枚)
    当日出荷
    パソコン、テレビ、オーディオ・本棚・食器棚・置物など家庭用に最適です。 すぐれた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。ゆっくり回転させながら剥がせば家具、機器や床に傷をつけず剥がせます。 水洗いして乾かせば、繰り返し使用できます。
    セット内容耐震接着ゴム×4枚材質ポリウレタン(非難燃仕様)厚さ(mm)5寸法(幅W×高さH)(mm)30×30寿命約5~7年 (使用環境によって異なります)アズワン品番64-0904-35
  • RJ-45プラグカバー サンワサプライ

    RJ-45プラグカバー

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷
    ブラックアズワン品番64-0874-98
  • 汎用チョイロック サンワサプライ

    汎用チョイロック

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。
    セット内容固定プレート付きワイヤー(ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒))×1本材質固定プレート付きワイヤー/ポリカーボネート、ワイヤー特殊コーティング(黒)質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×1.25×25対応機種タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブル、ワイヤー長/2本各145±10mmアズワン品番64-0908-37
  • HDMIホールドロック サンワサプライ

    HDMIホールドロック

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
    セット内容面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚材質面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート質量(g)マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マジックフッカー/27×2×22対応機種HDMIプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、面ファスナー長さ/2本各160mm外形寸法(幅W×高さH)(mm)粘着付き面ファスナー/180×40アズワン品番64-0908-32
  • 耐震接着ゴム サンワサプライ

    耐震接着ゴム

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。 工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。 ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。 熱に強く燃えにくい難燃性です。(UL94V-0適合)
    仕様耐震度7材質ポリウレタン入数(枚)4使用温度範囲(℃)-10~+75以内耐用寿命5~7年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V-0)クラス適合
  • 落下防止ベルト_台車用 サンワサプライ

    落下防止ベルト_台車用

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
    セット内容本体×1、取扱説明書材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン質量(kg)対象物質量:200以下適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W87×D175×H112入数(個)1取付可能幅(mm)台車背板/100~150ベルト長さ(cm)310
  • RJ-45ダストカバー サンワサプライ

    RJ-45ダストカバー

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵や埃が入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート
PCセーフティ用品