PCセーフティ用品 :「ロッカー転倒防止」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。 隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。 2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。 接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55 アズワン品番64-0905-80 せん断強度(KN)0.98以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。 2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。 隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。 接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。 収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。 側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚 質量(g)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8 アズワン品番64-0905-81 せん断強度(KN)1.96以下/枚 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本 材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-79 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライキャビネットホルダー
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。 ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2 材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材 質量(g)125 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-75 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷