PCセーフティ用品 :「引っ越しベルト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。