PCセーフティ用品 :「転倒防止 接着」の検索結果
関連キーワード
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結する事で、キャビネットの転倒を防止します。
2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
接着固定のため、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
キャビネット移設時に剥離可能です。非接着部をカッターなどで切断することで、より簡単に剥離できます。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×113×0.55
アズワン品番64-0905-80
せん断強度(KN)0.98以下/枚
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
事務所のキャビネットやロッカーなどを連結し一体化します。
2段重ねされたキャビネットなどの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段キャビネットの落下を防止します。
隣り合う対象物の天板間の連結も可能です。
接着固定のため、対象物へのネジ止めや穴あけが不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がありません。
収納物を取り出さずに連結できるので、設置が簡単です。
側面に貼り付けできない設置環境の対象物に対しても前面貼り付けで対応可能です。
セット内容本体×4枚、アルコールパッド×4枚
質量(g)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×110×0.8
アズワン品番64-0905-81
せん断強度(KN)1.96以下/枚
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当※本製品は、フッ素加工した面、シリコン樹脂面など接着テープが付かない素材には使用できませんので、ご注意ください。
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×1本、アルコールパッド×2枚、木ねじ×2本
材質ABS:PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×106×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-79
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプT型
過負荷耐量160kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-68
1セット(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。
ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。
接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。
ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。
清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本
質量(g)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-77
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強相当
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-76
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
キャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止します。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、壁やキャビネットへのダメージを緩和します。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトの取り外しが簡単なクリップタイプなので、一時的な移動も簡単に行なえます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×1、ゴムベルト×1、アルコールパッド×2
材質ABS:PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
質量(g)125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×113×25
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-75
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプロング
寿命10年(使用環境によって異なります)
難燃性UL94V0認定品
アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。