PCセーフティ用品 :「耐震突っ張り棒」の検索結果
セーフティ用品とは、地震などによるOA/PC用品や医療機器などの転倒および落下を予防する器具。ベルトによってOA機器などを構造物に固定するタイプのものや、振動を吸収するゲルを機器の下に貼り付けるものなどがあります。重量の大きなものには振動を吸収しきれない場合があるゲルタイプより、ベルトタイプで固定した方が良いでしょう。大型の家具などには、金属製のプレートをボルト止めすることで転倒を防止する製品が向いていますが、加工が必要となります。
関連キーワード
商品豆知識
新ツッパリ方式採用のキャビネットの転倒防止調整簡単、ねじ不使用、荷締めベルト使用(3つのベルトを引き高さ調整)三角面で支えるので、高い安定性と耐力。
セット内容本体×1
耐荷重(kg)300/個
可動範囲(mm)390~550
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプロング
寿命10年(使用環境によって異なります)
難燃性UL94V0認定品
アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。