セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
商品豆知識
盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いていおります。
用途パソコンの盗難対策として
適合機種セキュリティスロット(サイズ約 3mm×7mm )を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色シルバー
ワイヤー長さ(m)約1.2
ロックシリンダー錠
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ
セット内容モバイルセキュリティ
材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)約88.8
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94
ロックダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
盗難防止対策用のパソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。
用途パソコンの盗難対策として
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
色シルバー
ワイヤー長さ(m)約1.2
ロックシリンダー錠
1個
¥899
税込¥989
欠品中
液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約71
ワイヤー径(Φmm)1.6
ワイヤー長さ(m)1.2
ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロックダイヤル錠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。
カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。
テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約1.2
仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)
セット内容本体×1、鍵×2
寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7
色本体:ホワイト、ワイヤー:シルバー
対応マスターキー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。