セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付 使用環境に応じて選べる豊富な鍵種 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。 対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライeセキュリティ
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9 ワイヤー径(Φmm)4.2 付属品鍵×2、スペーサー×3(厚み/1.6mm・0.8mm・0.4mm) シリンダタイプ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷