セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトセキュリティ
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様マスターキー対応 セット内容本体×1、鍵×2 ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)1.8 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) スロット取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応 シリンダー錠(50種類)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約138 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16) ワイヤー太さ(mm)5 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5 ワイヤー長さ(m)約2 仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準) セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個) 寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 桁数【暗証番号】4桁
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティ(200-SL010)
4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。 ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。 取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。
仕様暗証番号桁数:4桁 ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)1.8 対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器 名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準) サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2 アズワン品番64-0854-94
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約290 タイプ通常 種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5) ワイヤー太さ(mm)5 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)5 セット内容本体×1鍵×2 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工) アズワン品番64-0854-83
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷