耐衝撃性に優れた、軽量タイプの簡易セキュリティボックス4桁のダイヤル錠で暗証番号を設定して蓋をロック付属のワイヤーをボックス内部で挟めば、盗難防止になります。
セット内容本体×1、ワイヤー×1
ワイヤー径(Φmm)4.4
桁数4桁(暗証番号)
ワイヤー長さ(m)1.5
内寸(mm)(収納部)228×135×60
ロックダイヤル錠
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。
鞄の盗難防止などに最適です。
カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。
仕様暗証番号桁数:4桁
質量(g)約80
ワイヤー径(Φmm)約4.75
ワイヤー長さ(m)約0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13
内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20
色(本体)ブラック
金具径(Φmm)南京錠U字型:約4
取扱説明書あり
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。貼付け面に対して、側面にセキュリティスロットがある為、タブレットや2in1の機器の側面などに最適。iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
用途セキュリティワイヤーを取り付けするセキュリティスロットを内蔵していないiPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに
寸法(mm)取り付け可能スロット:3×7
色ブラック
質量(g)約18
寸法(cm)幅約5×奥行5.2×高さ0.5~1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付金具:約5×5.2×0.5~1.2
スロットケンジントン(標準)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
パッケージビニール袋
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
本体底部よりiPadを差し込み、左右いずれかのストッパーを付属のワイヤーでロックし、盗難防止。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適。
セキュリティワイヤーの取付けは、スロットに入れるだけでワンタッチで装着。
スタンド部分は、360度回り、縦横仕様可能です。
角度調節も可能です。
仕様ワイヤーカラー:ブラック
セット内容本体×1、セキュリティワイヤー×1、鍵×2
対応機種第7世代iPad10.2インチ
色(本体)ブラック
取扱説明書あり
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。
盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。
不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。
ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g
ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。