絞り込み
ブランド
  • ケンジントン
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • サンワサプライ(118)
  • エレコム(69)
  • サンワダイレクト(40)
  • エスコ(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • StarTech.com(28)
  • アドバンスデザイン(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • 東名通信工業(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • 創朋(8)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • Yubico(6)
  • MCY TOOL(6)
  • ZATTA(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
ロック
  • シリンダー錠(1)
  • ダイヤル錠(2)
ワイヤー径(Φmm)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 1.8(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Combination Laptop Lock (業務用パッケージ) ケンジントンCombination Laptop Lock (業務用パッケージ)ケンジントン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト直径(Φmm)4.4質量(g)148ケーブル長(m)1.8保証期間1年間ロックダイヤル錠アズワン品番65-0378-35ケーブル径(Φmm)4.4
Surface Pro&Go専用キーケーブルロック ケンジントンSurface Pro&Go専用キーケーブルロックケンジントン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under) ケンジントンSurface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)ケンジントン
4,998税込5,498
1個
予約販売
Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
ケーブル長(m)1.8適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9
マイクロセーバー2.0 キードラップトップロック ケンジントンマイクロセーバー2.0 キードラップトップロックケンジントン
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
超小型10mmヘッドサイズでありながら特許取得のピッキング防止機構を備えたハイセキュリティ 業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー 特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果 Tバーロックシステム○強固なカーボンスティールケーブル 回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能(メーカ資料より)
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様鍵管理:スタンダード、錠タイプ:スタンダード
スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット ケンジントンスリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロットケンジントン
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ) ケンジントンPortable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ)ケンジントン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロックグレーケーブル長(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.4ロックダイヤル錠ケーブルタイプコイル
スリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロック ケンジントンスリム N17 2.0 ノートPC用ウェッジスロットキーロックケンジントン
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷
Dell社と協業して開発されたスリムN17 2.0 ウェッジスロット用キーロック。ロック装着時に他のポートを塞がず、デスクにPCを平置きにして盗難防止しつつ作業可能。切断耐性が強く盗難防止効果の高い1.8mカーボンスチールケーブルを使用。
仕様●ロック管理の種類:鍵式●錠管理:鍵式●錠タイプ:鍵式●ケーブルの種類:スタンダード●セキュリティスロットの種類:ウェッジ保証期間5年間の限定保証ロックシステム鍵式
ユニバーサル3-in-1ノートPC用キーロック ケンジントンユニバーサル3-in-1ノートPC用キーロックケンジントン
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。 アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。 5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。 直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。 特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。 1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。 ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。 テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。
ケーブル長(m)1.8
マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントンマイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)ケンジントン
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック ケンジントンN17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロックケンジントン
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
PCセキュリティ用品