絞り込み
ロック
  • シリンダー錠(1)
  • ダイヤル錠(2)
長さ(m)
  • 1.8(5)
ワイヤー径(Φmm)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
ブランド
  • ケンジントン
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(370)
  • サンワサプライ(115)
  • エレコム(64)
  • StarTech.com(29)
  • アドバンスデザイン(14)
  • ナカバヤシ(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • 東名通信工業(6)
  • MCY TOOL(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • LION (ライオン事務器)(5)
  • Yubico(5)
  • ZATTA(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • TARGUS(3)
  • LINDY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Surface Pro&Go専用キーケーブルロック ケンジントン

    Surface Pro&Go専用キーケーブルロック

    ケンジントン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。 デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。 破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。 5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。 カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
  • Combination Laptop Lock (業務用パッケージ) ケンジントン

    Combination Laptop Lock (業務用パッケージ)

    ケンジントン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
    用途PCセキュリティ、ケンジントンロック仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト直径(Φmm)4.4質量(g)148ケーブル長(m)1.8保証期間1年間ロックダイヤル錠アズワン品番65-0378-35ケーブル径(Φmm)4.4
  • マイクロセーバー2.0キードラップトップロック ケンジントン

    マイクロセーバー2.0キードラップトップロック

    ケンジントン
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果Tバーロックシステム強固なカーボンスティールケーブル回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能 高水準の基準シリンダーキー
  • スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット ケンジントン

    スリム N17 2.0 コンビネーションロック ウェッジスロット

    ケンジントン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    より薄型なグリップで片手で装着可能。ノートPC に装着した際、より PC に沿う形でロックを装着可能なのでデスクスペースをとらない(45 mm 25 mm)。より小型なダイヤル使用で薄型ロックヘッドを実現。
  • N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック ケンジントン

    N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック

    ケンジントン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    5日以内出荷
    Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック。DellノートPCおよびタブレットに採用されているDellウェッジスロットに対応した堅牢なロックヘッドロックヘッドとスロットをKensingtonの特別な設計で強固に接続し、盗難防止他のKensingtonロックにも使用されている回転防止ピン設計で、マスターキー、ライクキーソリューションは他のロックと同じキーで管理することができます。※要キーコード指定オーダー切断されにくいケーブルはコイル状だと10cmほどですが伸ばした状態で2.3mまで伸縮可能。ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズねじれや引っ張り、異物挿入、製品寿命や腐食など様々な環境と状況で検証テストされて業界最高水準を誇ります
  • スリム NanoSaver 2.0キーロック ケンジントン

    スリム NanoSaver 2.0キーロック

    ケンジントン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
  • VeriMark デスクトップ 2.0 指紋認証キー ケンジントン

    VeriMark デスクトップ 2.0 指紋認証キー

    ケンジントン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    接続USB-A、USB-C保証期間2年OSWindowsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under) ケンジントン

    Surface Pro/Surface Go用コンビネーションロック(Pro 8 & under)

    ケンジントン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
    適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9ケーブル長(m)1.8
  • Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ) ケンジントン

    Portable Combination Laptop Lock(業務用パッケージ)

    ケンジントン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
    用途PCセキュリティ、ケンジントンロック色グレーケーブル長(m)1.8ワイヤー径(Φmm)4.4ロックダイヤル錠ケーブルタイプコイル
  • マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ) ケンジントン

    マイクロセーバー ノートブックロック(業務用パッケージ)

    ケンジントン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    8日以内出荷
    ノートPCや個人データーの盗難対策に。 Tバーロックとカーボン強化スチールケーブルが盗難対策に最強の効果を発揮します。 スチール芯にステンレス鋼で編まれた被覆を持つカーボン強化のケーブルによる最高レベルのセキュリティ。 長さ180cm、直径 5.5mm の太いケーブル。 ロックヘッドが抜けにくいTバーロック構造により、高い抑止効果を発揮します。 不正解錠防止機能で盗難対策。 回転防止ピンにより高い盗難抑止効果を発揮します。 ノートPCのポートを塞がず、業務に支障なく使用可能。 簡単に設置でき、オフィスでも外出先でも使用できます。 鍵番号を控えておけば、万が一、鍵を紛失された際にはスペアキーの作成が可能です。
    用途セキュリティケーブル、ケンジントンロック材質本体部分:鋼/亜鉛、ケーブル部:カーボンスチール、カギ本体:鋼直径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.8保証期間1年間鍵シリンダー錠(2個)ケーブル径(Φmm)5.5総質量(kg)0.26
PCセキュリティ用品