3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽々操作のプッシュボタン採用プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック 仕様ダイヤル部分:0000~9999 までの任意の数字に設定可能 材質ケーブル部:網状スチール、ロック部:亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)4.4 質量(g)148 ケーブル長(m)1.8 保証期間1年間 ロックダイヤル錠 アズワン品番65-0378-35 ケーブル径(Φmm)4.4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

携帯・収納に便利なコイル状ケーブル採用。 プッシュボタン方式で片手でも簡単に取り付けて施錠が出来ます。 コンパクトにまとまるコイル状ケーブルの為携帯や収納に便利です。 別途、鍵が不要なので外出が多い方でも鍵紛失の心配がありません。 鍵のナンバーコードは1万通りで暗証番号の変更も簡単に可能です。 スリムなシリンダーヘッドを採用している事で、市販の薄型PCにも快適にご使用頂けます。
用途PCセキュリティ、ケンジントンロック グレー ケーブル長(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.4 ロックダイヤル錠 ケーブルタイプコイル
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1つのロックで全ての種類のセキュリティスロットに対応 ロック尖端にスタンダードスロット、ナノスロット、ウェッジスロットのアンカーを付け替えるだけでメーカーに関わらずセキュリティスロットを搭載するどんなPCにも施錠を行うことができます。 アンカーの付け替えは簡単にでき、バンドに付属の収納ケースに使用しないアンカーを保存して紛失を防止できます。 5mmキーシステム Kensingtonの最新のロックに採用されいている5mmキーシステムを採用しているので、他の5mmキーシステムのマスターキーロックと併せて1本のマスターキーで管理することができます。 直径がより小さな5mmのシリンダーキー構造なのでピッキングを防止することもできます。 特許取得の回転防止ピン技術とカーボンスチールケーブル ピッキングを防止する回転防止ピン技術。 1.8mのケーブルはPVCで覆われており、切断耐性を持つのでディバイスの盗難を防止します。 ピボット構造のロックヘッド ピボット構造のロックヘッドは、回転するので鍵を挿入する際に簡単に角度を調整することができます。Register&Retrieve Kensingtonのオンラインキー登録システムにキーコードをご登録いただくと、鍵を紛失した際などに素早く安全にキーコードを取り寄せることができます。 テスト検証済み Kensingtonロックは精密にエンジニアリングされて、業界の厳しい水準である強度、物理的耐性などをテスト検証されています。
ケーブル長(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷