PCセキュリティ用品 :「a1 額」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応
仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応
材質PC+ABS
寸法(mm)336.9×130.1×40.5
容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000
電源(V)12/1A DC
消費電力(W)12未満
精度顔認証:99.5%
表示画面:7インチLCD
温度測定範囲(℃)30~45
機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒
ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)
読取距離:5cm
解像度1024(V)×600(H)
測定誤差±0.5℃
検出距離(m)0.3~2.0
互換性ONVIF、 CGI
プロセッサー内蔵プロセッサ
プロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応
各種認証CE/FCC
補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト
供給電源付属
ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1
画面仕様容量式タッチスクリーン
動作湿度(%RH)0~90(結露なし)
アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応
高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)
動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30
カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ
測定距離(m)0.3~1.8
総質量(kg)2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。