PCセキュリティ用品 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤーで縛るだけなので、簡単に様々なタイプの液晶ディスプレイを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
【施錠方法】
(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
(2)液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを巻き付け、たわみのできない位置で金具を閉じロックします。
(3)金具の穴とワイヤー先端の輪に、南京錠を通してロックします。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
セット内容ストッパー付ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ×2本
1セット
¥2,041
税込¥2,245
当日出荷
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。
高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。
ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。
【施錠方法】
■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。
■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。
■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。
■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)2.2
トラスコ品番539-2896
セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本
質量(g)70
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。