PCセキュリティ用品 :「固定アーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルにも壁にもつけられるセキュリティ付タブレットスタンドです。 タブレットの盗難防止・管理に役立ちます。 7.9~13インチ相当のタブレットに対応します。 スタンドのアーム部分でタブレットを挟んで固定します。 本体裏面に付属のワイヤーを留めてボタンを押してロックします。同時に、タブレットの取り外しを防ぎます。 スタンドは、タブレットを装着したまま360度回転、上下の角度調節ができ、お好みの向きにかえることができます。 スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用。タブレットの転倒や落下を防止します。 壁用ホルダーには両面テープとネジ穴があり、付属のネジで壁面に固定できます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)6 ワイヤー長さ(m)1.7 仕様マスターキーなし、厚み約8mm以内 セット内容本体×1、ワイヤー×1、鍵×2、ホルダー×1、大ネジ×2本、コンクリート用アンカープラグ×2、六角レンチ×1、取扱説明書×1 材質本体:アルミ合金(ホルダー部:TPR、ボタン部:アルミ、滑り止め:ゴム)、鍵:鉄、ワイヤー:スチール、PVCコート、ホルダー:ナイロン、六角レンチ:ステンレス、ネジ:ステンレス 質量(g)本体:715、鍵×2:12、ホルダー:74、ワイヤー:128 本体寸法(mm)81×280×75 対応7.9~13インチのタブレット(iPad Pro等) 材質(ワイヤー部)スチール、カバー:塩ビ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷