5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)4 付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。 解除はカギを差込み回転させればOKです。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様ノートパソコン・液晶モニタのセキュリティスロットに差し込むだけの簡単ワイヤーロック セット内容ワイヤー(1.7m・Φ4mm)。カギ2個付き。パッド(厚さ:1mm)1枚。
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。 鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)4 セット内容ワイヤー×1本、カギ×3本、ロックパーツA×1個、ロックパーツB×1個 質量(g)290 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)直径3.8 セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚 材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU) 質量(g)98.5 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)2.2 仕様ダイヤル式南京錠/標準スロット(3×7)、Mini(3×7)、Nano(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5)互換 セット内容マルチロックパーツ、ワイヤー、ダイヤル式南京錠 材質SUS、銅合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33、ダイヤル式南京錠:22×14×60、セキュリティスロット:標準スロット(3×7)、MiniSaver(3×7)、NanoSaver(2.5×6)、NobleWedge(3.2×4.5) 質量(g)約74 ロックダイヤル式南京錠
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング