PCセキュリティ用品 :「両面 用紙」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライセキュリティ
両面テープで簡単に取付けられます。本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。使用方法1.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。2.本体裏面の剥離紙を剥がします。3.お好きなところに本体を取付け、側面にあるボタンを押します。
仕様■セット内容:本体×1■アラーム音量:88dB±3dB■電池寿命(非動作中):10年鳴らずに設置している状態で約10年、鳴りっぱなしの状態で約1時間■パッケージ形状:ブリスター■アラーム作動時間:1時間■ワイヤー長:1.13m最小ワイヤー長:0.56mm■ワイヤー直径:1.6mm■本体サイズ(W):15mmW15×D38×H12mm■本体重量:11g■電池寿命(動作中):1時間※電池の交換はできません。■本体サイズ(D):38mm■本体サイズ(H):15.4mm■本体形状:一体型※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷