iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本
アズワン品番64-0860-16
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1
形状パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)(D)12、(H)52
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
本体の画面部を左右から挟み込むだけで簡単に設置可能。本体の画面部は45~125°で可動。(本製品を装着したまま、蓋を閉じることはできません)付属のワイヤーを机の脚などに巻き付け、本体と接続して、盗難防止。本体に3×7mmのセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを直接取付けることも可能。本体左右の脚を付属のネジで木製天板などに固定すれば、ワイヤーなしで盗難防止。
セット内容本体×1、ワイヤー×1、ネジ×2、鍵×2
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤー径(Φmm)約4.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×92.1×38.7(突起部除く)
対応マスターキー
本体形状一体型※本製品はパソコンなどの盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポートに挿したLANケーブルに被せて、特殊なねじで固定するだけの簡単取付け。LANケーブルの抜け防止とデータ・機器本体の盗難防止を同時に実現。付属の特殊レンチ以外では、取外しはできません。
仕様使用可能な対象物:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
セット内容ロックケース×1(特殊ネジ取り付け済み)、特殊レンチ×1
形状一体型
対応LANケーブル:ラッチカバー付きLANケーブル各種(KB-T6POEシリーズ、KB-T8シリーズなど)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.6×22×19.9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。
パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。
カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。
テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約2
ワイヤー長さ(m)約1.2
仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)
セット内容本体×1、鍵×2
寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7
色本体:ホワイト、ワイヤー:シルバー
対応マスターキー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。
※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5
アズワン品番64-0855-22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。(W10×H4mmまで対応)
付属の3種のスペーサーで、ぐらつきなく取付けできます。
材質本体シルバー部分/亜鉛合金(ニッケルメッキ塗装)黒い部分/POMスペーサー/ナイロン
サイズ(mm)43.2×22×25
アズワン品番64-0854-97
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。
ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。
付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。
適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せます
アズワン品番64-0854-95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
Apple Mac miniに取り付けて、盗難から防止します。
ベースとフタ部品をスライドで接続し、別売りのセキュリティワイヤーで固定するだけの簡単設置です。
製品取り付け後も、電源コード、コネクタ部分などをふさぎません。
べース部品にはVESA規格のネジ穴があり、モニター裏面にも付属のネジで固定できます。
(75×75mm、100×100mm)
質量(kg)1.3
アズワン品番64-0871-79
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。
Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。
本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。
スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。
スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。
本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。
本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。
材質TPU、PC、アルミ
色ブラック
質量(g)514
対応機種Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4
アズワン品番64-0909-48
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。