セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)4.5その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約136タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
セキュリティワイヤー タブレット吸盤式 汎用 ESL-Q セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。
本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。
ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。
吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)3適合タブレット、PCセット内容吸盤×1個、ダイヤル錠付きワイヤー×1個材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム色【ワイヤー】ブラック質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68タイプ通常種類吸盤セキュリティワイヤーロック材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー シリンダー錠 MiniSaver(3×7)互換 通常キー ESL-701I セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロットセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)色【ワイヤー】シルバー質量(g)約114.3タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーシリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー セキュリティスロット取付 シリンダー錠 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー シリンダー錠 I統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコンエレコム11日以内出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。カギは全て同じカギに揃える事が可能です。管理が簡単です。
ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)17セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】シルバーその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります