3ページ目: テンキーボード

テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Numeric Keypad TARGUSNumeric KeypadTARGUS
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
USB有線テンキー Windows®;, Mac OS®; X, , Google Chrome®; OS 対応 ドライバー不要で繋ぐだけですぐ使用可能
ブラック対応OSWindows(R) (10/8.1/8/7/Vista/XP/2000)、Mac OS(R) X (10.11 - 10.4)、Google Chrome(R) OS V51接続方式有線インターフェースUSB
有線 静音テンキー ナカバヤシ有線 静音テンキーナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
周囲を気にせず作業できる静音テンキー。 カチカチしないメンブレン新構造キー。 周囲を気にせず作業に集中できます。 エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。 使わない時の紛失を防止します。 キー同士が離れているアイソレーションタイプ。 掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。 使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
キー方式メンブレン方式ケーブル長(m)約0.8適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC質量(g)135対応OSWindows10/8.1/8/7コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー数23キーストローク(mm)2.2±0.2キーピッチ(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応
USBテンキー サンワサプライUSBテンキーサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ケーブル長(m)0.75キー方式薄型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gキー数20キーキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
USB有線薄型テンキーボード/シルバー ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キーシックなグレーとシルバーの2色NumLock非連動仕様<ご使用上の注意>Macでは使用できません。
用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線薄型テンキーボード/グレー ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/グレーナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キーシックなグレーとシルバーの2色NumLock非連動仕様<ご使用上の注意>Macでは使用できません。
用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシUSB有線テンキー/ブラックナカバヤシ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。
用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
シンプルUSBテンキーボード/ブラック ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ブラックナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに・USB 接続ですぐに使える!・電卓のように使える「00」キー・キーピッチ19mm・ケーブル長150cm・NumLock非連動仕様・ Windows専用*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルUSBテンキーボード/ホワイト ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイトナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに・USB 接続ですぐに使える!・電卓のように使える「00」キー・キーピッチ19mm・ケーブル長150cm・NumLock非連動仕様・ Windows専用*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Zoom対応USB有線テンキー/ブラック ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラックナカバヤシ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付きオンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長NumLock非連動タイプ<ご使用上の注意>MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。
用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイトナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Cテンキー/グレーブラック ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/グレーブラックナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Aテンキー/グレーブラック ナカバヤシUSB有線Type-Aテンキー/グレーブラックナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
USB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイト ナカバヤシUSB有線Type-Aテンキー/シルバーホワイトナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-A接続です。<ご使用上の注意>ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。
用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-A(USB A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19取扱説明書(0.62MB)
シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイトナカバヤシ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>Windows専用。
用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイト FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT HAKUA CHERRY MX 静音赤軸 USB ホワイトFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
22キーテンキーパッド メカニカル式 ホワイトモデル USB
YourType Bluetooth Wireless Keypad BELKIN(ベルキン)YourType Bluetooth Wireless KeypadBELKIN(ベルキン)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
データエントリや会計の仕事に最適な機能をYourType Wireless Keypadは提供します。コンパクトなワイヤレスキーパッドにより28個のキーをアップルワイヤレスキーボードや、MacBookにプラスし、さらにファンクションキーなどもあります。
USBテンキーボード 富士通USBテンキーボード富士通
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
テンキーボード、USB接続(黒)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公共回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-20
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX青軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX青軸 ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
PBT2色成形キーキャップを採用したCHERRY MX青軸搭載のメカニカルテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応(6キー同時押し保証)で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用し持ち運びや机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウト。着脱式ケーブルなので持ち運びが楽です。「カチカチ」とクリアなクリック音がするキースイッチを搭載した製品です。(CHERRY MX青軸)単価は高いですが、満足度も高いテンキーです。
FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX赤軸 ブラック FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch TenKeyPad 2 Professional PBT CHERRY MX赤軸 ブラックFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
PBT2色成形キーキャップを採用したCHERRY MX赤軸搭載のメカニカルテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応(6キー同時押し保証)で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用し持ち運びや机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。USB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウト。着脱式ケーブルなので持ち運びが楽です。「スコスコ」とした比較静かなクリアなリニアタイプのキースイッチを搭載した製品です。(CHERRY MX赤軸)単価は高いですが、満足度も高いテンキーです。
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー エアリアセンサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバーエアリア
3,509税込3,860
1個
9日以内出荷
仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo USB数値キーパッド 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB数値キーパッド 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
フルサイズのキーパッドで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。
仕様ドライバー不要、USB接続のプラグアンドプレー対応、Tab、バックスペース、00、PgUp、PgDn、Home、End、Ins、Del、Enterキー搭載セット内容Lenovo USB数値キーパッド 2 (本体)、 マニュアル類質量(g)約135ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×96×157対応OSWindows 10、Windows 7接続方式有線対応機種USBポート搭載のパソコンキー配列19キー搭載保証期間1年
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー)有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付きBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書ブラック質量(g)約110電源バスパワーケーブル長(m)約0.8接続方式有線対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず)インターフェースUSBキー数19キー保証期間6か月間キー方式キースイッチ:メンブレン動作湿度(%)20~85(結露なきこと)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)5~40
Mac用USB有線薄型テンキーボード ナカバヤシMac用USB有線薄型テンキーボードナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g)約75ケーブル長(m)約0.8対応OSmacOS10.12以降コネクタ形状USB Type-Cオス接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10対応機種USB Type-Cが正常に機能するMacインターフェースUSB Type-Cキー数20(ESCキー含む)キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19
Mac専用テンキーボード BUFFALO(バッファロー)Mac専用テンキーボードBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
Macで数字入力を快適に。打ち間違いも「Clearキー」で一発取消。数字入力もラクラク。「000」キー付き。
シルバーアズワン品番62-4122-15
90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒) エスコ90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
Excel操作に最適なテンキーで、Tabキーを使えば簡単にセル移動ができます。 Num Lockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
インターフェイスUSB(コネクタ形状:USB[A])ケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-4A寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)110タイプメンブレン電源USBバスパワー対応OSWindows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)接続方式有線対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコンキー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) エスコUSB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
翌日出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
テンキーボード