マウスパッドは、マウスを動かすときの下敷きで、画面上の行きたい場所に、ぴったり行けるかどうかの決め手ともなります。マウスパッドの良し悪しやマウスとの相性が、入力効率に影響を与えることも。種類は、光学式マウス用、レーザー式用、両用があります。マウスパッドは、多くが四角い板状で、素材は、表がポリウレタンや布、PVC芯材、裏には滑り止めに優れた天然ゴムなどさまざまです。中には、丸い形や手首を載せ負担を減らすリストレスト付き、パットに絵や図表などを書き入れたものなどもあります。
名入れが映えるシンプルなカラー。
材質表/ジャージ、裏/ネオプレイン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×4
滑りすぎないソフトな操作感を実現!リストレスト部分に心地よい感触のゲル素材を使用したリストレスト付きマウスパッド。
材質表面生地・リストレスト部分:ポリウレタン / ベース:エラストマー
厚さ(mm)25
質量(g)162
種類リストレスト一体型
寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面/最大外寸)150×220
ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。
適合光学式、レーザー式などすべてのマウス
材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル
質量(g)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質表面:R-PET(エンボス印刷加工)、裏面:R-PET(滑り止め加工)
紙質再生材配合率/本体:R-PET100%(表面加工・裏面加工除く)
外寸法・幅(mm)150
外寸法・高さ(mm)0.5
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)180
働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。
仕様リストレスト一体型
材質表面/ポリウレタン合成皮革、 裏面/ポリウレタン、ハンドレスト内部/合成ゴム
質量(g)245
最高高さ(mm)リストレスト/26
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×26
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)135×220×26
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/150×135×7
机にマウステーブルを取付けて、机上スペースを有効利用できます。
机の上に書類等を広げるため、マウス操作のスペースが取れない時など、大変便利な製品です。
未使用時には、天板裏にしまい込むこともできます。
材質ABS、マウスパッド部:PE(ポリエチレン)
寸法(mm)マウスパッド部:W195
クランプ取付幅(mm)17~40
取扱説明書あり
働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する3つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減パームレスト”FITTIO(フィッティオ)”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、 裏面:ポリウレタン、 内部:合成ゴム
本体質量(g)196
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×16
いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。
仕様抗菌加工:○
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート
厚さ(mm)マウス操作面厚み(最厚部):0.5
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウス操作面寸法(最大外寸):180×230
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形寸法:180×230×0.5
天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。
マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。
レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。
回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。
肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。
右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195
材質ABS、マウスパッド部:硬質PP
クランプ取付幅(mm)17~40
取扱説明書あり
働きすぎの手、指、肩に、疲れを緩和する4つの処方!横浜市総合リハビリテーションセンターとの共同開発によって生まれた、疲労軽減マウスパッド”FITTIO(フィッティオ)”。
仕様リストレスト一体型
材質表面/ポリウレタン合成皮革、 裏面/ポリウレタン、ハンドレスト内部/合成ゴム
質量(g)205
最高高さ(mm)リストレスト/18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×220×18
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/150×135×7
低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色ホワイト
手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレスト”dimp gel”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム
本体質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×73×22
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド。光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、 マウスパッドをしっかり固定します。※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。※すべての菌似効果があるわけではございません。
用途・撥水素材で軽量!
仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル
色ホワイト
質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレストが付いたマウスパッド”dimp gel”。
材質表面:ポリウレタン合成皮革、裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム
本体質量(g)226
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×223×22
快適な作業環境を実現するデザイン設計キーボードポジションを中心に設置できるようL型形状。キーボードとマウスの距離が短くなるので、疲れにくくなる快適な作業環境を実現します。大判マウスパッドL型形状により大判サイズのマウスパッドW25×D26cmが使用できます。マウスを広範囲に使用するユーザーに最適な作業環境を実現します。表面は特殊印刷機構表面の特殊印刷機構により、高精度&スムーズなマウス操作を可能にします。手触りが滑らかで、手に負担を感じさせない抜群の操作性です。
適合ボール式マウス、光学式マウス、レーザー式マウス、BlueLED式マウス、TOGレーザー式マウス
材質EVA
本体質量(g)約118
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×260×2
長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド 。5種類のカラーラインアップ 。環境に優しい再生PETを使用
適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
材質再生PET
本体質量(g)約18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.5
グリーン購入法適合
コンパクトサイズ:一辺約56mmとルービックキューブよりも小さな手のひらサイズで、持ち運びにも便利です。6台の機器を同時接続可能:AC差込口 (×3) 、USB-Cポート (×1) 、USB-Aポート (×2) を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に接続可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器へ急速充電が可能です。※3ポート同時充電時は合計最大15Wです。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、7つの保護により優れた安全性を実現。
仕様USB-C出力:▼1ポート使用時、USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)、▼2ポート使用時、USB-C + USB-A1/2出力:合計最大15W、USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W、▼3ポート使用時、USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W
セット内容Anker PowerExtend (6-in-1)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約56 × 56 × 56
色ホワイト
質量(g)約118
ポート数6 (USB-C×1、USB-A×2、AC差込口×3)
定格電圧(V)AC 100-125 50/60Hz 10A (最大出力 1000W)
1個
¥1,809
税込¥1,990
当日出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm。ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。
仕様ゲーミング対応
材質ガラス
色ホワイト
質量(g)約670
寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ大型
材質(裏)その他ゴム足付き
取扱説明書なし
再生材使用×
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。500×400×3mm
仕様●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:×
材質強化ガラス
寸法H(mm)3
寸法D(mm)400
寸法W(mm)500
大きさ超大型
材質(裏)その他ゴム足付き
抗ウイルス・抗菌対応 、長さが測れる5mm目盛り付き、環境に優しい再生PETを使用 、快適なマウス滑り 、使用時にズレにくい滑り止め加工 、疲れにくい薄型0.5mm仕様 、多様なマウスタイプに対応
材質再生PET
適合レーザー式マウス、光学式マウス、ボール式マウス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×約180×約0.5
本体質量(g)約20
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。