マウスパッド/リストレスト :「レーザーマウス」の検索結果
マウスパッドは、マウスを動かすときの下敷きで、画面上の行きたい場所に、ぴったり行けるかどうかの決め手ともなります。マウスパッドの良し悪しやマウスとの相性が、入力効率に影響を与えることも。種類は、光学式マウス用、レーザー式用、両用があります。マウスパッドは、多くが四角い板状で、素材は、表がポリウレタンや布、PVC芯材、裏には滑り止めに優れた天然ゴムなどさまざまです。中には、丸い形や手首を載せ負担を減らすリストレスト付き、パットに絵や図表などを書き入れたものなどもあります。
関連キーワード
精密なマウスの動きをサポート!新3ステップアプローチでマウス操作における、移動方向や距離の誤検出を低減する"レーザーマウス用マウスパッド"。
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/オレフィン系シート
適合レーザーマウス用
質量(g)19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.9
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.9
マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/PVC、裏面/天然ゴム
質量(g)56
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×2
PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。
マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。
ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。
レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
適合レーザーマウス、光学式マウス
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/ウレタン系粘着剤
質量(g)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.3
特殊プロジェクション加工+不規則模様で正確で精密な操作性を実現!グラフィック・CADソフトなどを使うPCプロユーザーの方に最適です。
適合光学式(赤色LED)
材質表面/PET、裏面/ソフピール
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.8
デスクに置いて、肌触りや風合いなどの素材感を楽しめるテクスチャマウスパッドです。 ハンドバッグなどの服飾雑貨に用いられるフェイクスウェードを使用しています。 温かみにある上質な肌触りと発色で、デスク周りを彩ります。 表面はほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面には、デスクの上でズレにくいノンスリップ素材を採用しています。
仕様リストレスト有無種類:なし
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス
材質表面:ポリエステル、芯材:PVC、裏面:PU
質量(g)109
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×4
摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用したCORDURA(R)マウスパッドです。 生地表面の凹凸によりポインターが飛びにくく、細かい作業に適しています。 表面はマウスが滑りすぎず、ほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作の範囲/方向に合わせて、縦向きでも横向きでも使用できるシンプルなデザインです。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面にはゴム素材を採用し、マウスを強く動かしてもずれにくく、安定した操作が可能です。
仕様リストレスト有無種類:なし
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー
質量(g)118
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×5.5
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス
材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー
厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2
質量(g)92.4
外形寸法幅300×奥行210×厚さ 2(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:300×210
スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用した標準サイズのシンプルマウスパッド
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス
材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー
厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2
質量(g)61.3
外形寸法幅230×奥行180×厚さ 2(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:230×180
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×180×2
いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。
仕様抗菌加工:○
適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウス
材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート
厚さ(mm)マウス操作面厚み(最厚部):0.5
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウス操作面寸法(最大外寸):180×230
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形寸法:180×230×0.5
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。