マウスパッド/リストレスト :「USB 3.0」の検索結果

マウスパッドは、マウスを動かすときの下敷きで、画面上の行きたい場所に、ぴったり行けるかどうかの決め手ともなります。マウスパッドの良し悪しやマウスとの相性が、入力効率に影響を与えることも。種類は、光学式マウス用、レーザー式用、両用があります。マウスパッドは、多くが四角い板状で、素材は、表がポリウレタンや布、PVC芯材、裏には滑り止めに優れた天然ゴムなどさまざまです。中には、丸い形や手首を載せ負担を減らすリストレスト付き、パットに絵や図表などを書き入れたものなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker(アンカー)Anker PowerExtend (6-in-1)
コンパクトサイズ:一辺約56mmとルービックキューブよりも小さな手のひらサイズで、持ち運びにも便利です。6台の機器を同時接続可能:AC差込口 (×3) 、USB-Cポート (×1) 、USB-Aポート (×2) を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に接続可能です。急速充電:USB-Cポートは最大20W出力に対応し、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器へ急速充電が可能です。※3ポート同時充電時は合計最大15Wです。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、7つの保護により優れた安全性を実現。
仕様USB-C出力:▼1ポート使用時、USB-C出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)、USB-A1/2出力:5V=2.4A (最大12W)、▼2ポート使用時、USB-C + USB-A1/2出力:合計最大15W、USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W、▼3ポート使用時、USB-C + USB-A1 + USB-A2出力:合計最大15W セット内容Anker PowerExtend (6-in-1)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約56 × 56 × 56 ホワイト 質量(g)約118 ポート数6 (USB-C×1、USB-A×2、AC差込口×3) 定格電圧(V)AC 100-125 50/60Hz 10A (最大出力 1000W)
1個
1,809 税込1,990
当日出荷