メディア収納用品 :「usb type-c」の検索結果

メディア収納用品とは、CDやDVD、本やメモリーカードなどの記録媒体を収納するためのケースのことです。ディスク収納用品はプラスチック製で衝撃から保護する一般的なディスクケースはもちろん、不織布製で大量収納できるタイプ、ディスクケースごと収納できるボックスまでさまざま。ほかにもSDカードなどの記録媒体を収納するためのシート状のケースもあります。シート状のケースはリングファイルで管理できるので、メモリーカードなど失くしやすく小さな媒体を管理するのに便利です。ビジネスシーンでも活躍するような名刺サイズのケースなど、小型タイプから大型のラックまでバラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書 材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材 ブラック サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm) 質量(g)約120 動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。) ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です) スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード 収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15 SDカード3 USBUSB 3.0/USB2.0 microSDカード15
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷