絞り込み
ブランド
  • ケニス(1)
  • StarTech.com(1)
ポート数
  • 16
  • 1(2)
  • 2(20)
  • 3(64)
  • 4(152)
  • 5(29)
  • 6(10)
  • 7(24)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 17(1)
  • 20(3)
電源供給方式
  • セルフパワー(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウント StarTech.comUSB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウントStarTech.com
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能
用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド材質エンクロージャタイプ:スチール高さ(mm)4.4質量(g)1100タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数16電源Not Included (DC/Terminal Block)幅(cm)3.1長さ(cm)1.3保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)、外部ポート:16 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)、ホストコネクタ:2 - USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)データ転送速度最大:5 GbpsプラグタイプM、ターミナルブロック(2線式)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12 - 24 VDCMTBF(時間)122383.8湿度範囲(%)5 - 95 RH
16ポートUSBハブ ケニス16ポートUSBハブケニス
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
大容量のACアダプタが付属しており、16個ものUSB機器を同時に接続できるセルフパワー専用USBハブです。
付属品USB2.0ケーブル×1/専用ACアダプタ×1/USB2.0ケーブル(15cm)×16寸法(mm)42×160×26(ケーブルを除く)ブラック質量(g)170ポート数16ポートケーブル長(m)USB:1.5/DC:1.5電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプタ使用)USBポート数16供給電流(mA)7500以内(16ポート合計/セルフパワー時)、2600以内(4ポート合計/セルフパワー時)
USBハブ