絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • StarTech.com(63)
  • サンワサプライ(30)
  • エレコム(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • サンワダイレクト(10)
  • Vodaview(10)
  • j5 create(9)
  • エスコ(6)
  • ELPA(6)
  • ZATTA(4)
  • MCY TOOL(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • TARGUS(3)
  • ITPROTECH(3)
  • グリーンハウス(2)
  • Dell(2)
  • オーム電機(1)
  • ケニス(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「USBアダプター」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
USB3.0/2.0対応 USBハブ(4ポート) テレビ用 I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.0/2.0対応 USBハブ(4ポート) テレビ用I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
本商品は、USB 3.0に対応したUSBハブです。最大4台同時にハードディスクなどUSB機器を接続できます。シンプルかつコンパクトなデザインで、置き場所をとりません。また、パソコン用とテレビ用の2種類をラインアップ。用途に合わせてお選びいただけます。1つのUSBポートを分岐して、USBポートを増やすことができ、多くのUSB機器を接続するのに便利なのが「USBハブ」です。本商品は、最大4台のUSB機器をまとめて接続できるUSBハブです。USBポートが少ないUSBハブ対応のテレビに最適です。USBハブ対応のAV機器に本商品を接続することで、同時に4台のハードディスクを接続することができます。 長時間録画したい方や家族でそれぞれのハードディスクを使い分けたい場合などに便利です。ACアダプター添付なので、消費電力の大きいUSB機器を接続に便利です。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSB規格3.0に対応。USB 3.0は、従来のUSB 2.0インターフェイスにも接続可能です。※USB 2.0インターフェイスに接続した場合、USB 2.0での転送速度(規格値:0.48Gbps)となります。
USB3.2 Gen1 USB3.0 接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1 USB3.0 接続 2.5GbE LANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,098税込5,608
1個
翌日出荷
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、最大転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。Gigabit(1Gbps)よりも約2.5倍高速な2.5Gbps(規格
アズワン品番65-3417-57
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックブラック電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,698税込5,168
1台
6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチックホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)PD100W充電対応 Type-C接続 2.5GbE LANアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷
「GP-CR452GHP/B」はPower Delivery 100W充電と2.5GBASE-Tに対応したUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続の有線LANアダプターです。本商品を使うことで、PCに充電しながら動画編集やデータバックアップ等、大量のデータやり取りを快適に行えます。 Gigabit(1Gbps)よりもさらに高速な2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせてご利用いただくことで、ネットワーク機器の性能を発揮できます。動画編集やデータバックアップ等、大量のデータをやり取りする用途に最適です。 最大100W(20V/5A)のPower Delivery充電に対応。高スペックPCや、アートワークに使用するPCなど消費電力の大きいノートPCでも充電が可能です。 iPhone 15シリーズ/iPad Proにも対応。有線接続でゲームを低遅延で快適にプレイできます。充電しながら使用できるため、長時間使用でもバッテリ残量を気にする必要はありません。
仕様ドライバインストール:Windows 10/8.1/7は商品動作にインストールが必要、Power Delivery:対応(最大100W、20V/5A)付属品取扱説明書材質プラスチック規格IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T)電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)24対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS 10.12 以降、macOS 11/12/13/14以降(※1)、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ※1/iPad Pro※2対応(LANケーブル)カテゴリ5e以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×15(ケーブル除く)保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)ケーブル長(cm)(USB)約12(コネクタ除く)インターフェイス(USB)USB Type-C(R)コネクター オス×1(PC通信用、USB 3.2 Gen 1/USB 3.0)、USB Type-C(R)コネクター メス×1(PD充電用)ジャンボフレーム最大16,128bytes(初期値無効)伝送速度(理論値)2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(理論値)IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11MbpsLANRJ-45×1ポート
USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBハブ搭載ギガビットLANアダプター(変換アダプター付)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
ChromebookやMacにも使えるUSB-A&typeC両対応LANアダプター。パソコンのUSBポートに接続することで、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートを3つとLANポート1つを増設することができます。80cmあるケーブルによって様々な場所に自由な配置が可能です。パソコンのUSBポートに挿すだけで簡単に使えるので、複数のUSB機器と接続する場合や急に有線LAN通信が必要になった場合に役立ちます。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ポートではUSB機器と高速転送が可能なので、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応のUSBメモリーをつなぐことも可能です。
付属品A(メス)-C(オス)変換アダプター質量(g)95定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×19対応機種UUSB3.2Gen1/USB2.0ポート、Type-C/StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook消費電流(mA)350(Max)※USBポートへの供給電流含まずケーブル長(cm)80ジャンボフレーム最大サイズ4KBRoHS指令(10物質対応)対応USBパソコン接続用:コネクタ形状USB StandardA、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、USBハブ:コネクタ形状USBStandardA×3、対応規格USB3.2Gen1 5Gbps(理論値) USB2.0 480Mbps(理論値)、供給電力:3ポートあわせて550mA以内LANコネクタ形状:RJ-45ポート、有線規格:1EEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)、伝送速度:1Gbps、100Mbps、10Mbps
USBハブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら