USBハブ :「led 1.5v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(2)
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4 ブラック 質量(g)約91 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず 商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電源供給方式セルフパワー/バスパワー アズワン品番64-3773-87 ケーブル長(cm)100 インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A) 供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 電源供給方式セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)