絞り込み
ブランド
  • TARGUS
  • StarTech.com(98)
  • サンワサプライ(56)
  • ナカバヤシ(56)
  • エレコム(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • j5 create(25)
  • サンワダイレクト(23)
  • ZATTA(12)
  • MCY TOOL(12)
  • Vodaview(11)
  • BELKIN(ベルキン)(9)
  • HYPER(9)
  • Feeltek(8)
  • RS PRO(7)
  • トライメイト(7)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • TP-LINK(6)
  • ATEN(6)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
USB-C 4K HDMI Docking Station TARGUSUSB-C 4K HDMI Docking StationTARGUS
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
寸法(cm)12.6×1.5×6.2質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なしポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD
USB-C Multi-Port with 100WPD TARGUSUSB-C Multi-Port with 100WPDTARGUS
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
2 x USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2 x USB-C ポート USB-A または USB-C ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
ポート数2×USB-A 3.2 Gen 1 ポート(内1つは急速充電用)と 2×USB-C寸法(cm)8.5×0.9×4.5質量(g)59対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C Multi-Port with Ethernet TARGUSUSB-C Multi-Port with EthernetTARGUS
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
3 x USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps ポート USB-A ポートを介して、最大データ転送速度 5Gbps に対応 Gigabit Ethernet ポートを介してインターネットに速く安全に接続 Ethernet ポート(10/100/1000Mbpsに対応) 後部配置の USB-A 3.2 ポート(USB2.0 の周辺機器に対応)
ポート数3×USB-A 3.2 Gen1 SuperSpeed5Gbps寸法(cm)9.5×1.3×4.5質量(g)64転送速度(Gbps)最大データ:5
USB-C 4K HDMI and Card Reader TARGUSUSB-C 4K HDMI and Card ReaderTARGUS
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)寸法(cm)9.4×1×4.5質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5最大解像度HDMI:最大4K@30Hz
USB-C Multi-Port with Ethernet TARGUSUSB-C Multi-Port with EthernetTARGUS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Gigabit Ethernet ポートを介して、インターネットに速く安全に接続 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1 x USB-C 3.2 Gen1ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C のデバイスまたは電源アダプターを USB-C ポートに接続 USB-C ポートは PD パススルーに対応 USB-C コネクターは最大 100W アップストリーム PD と PD 3.0 のファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現
ポート数3× USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)、1×USB-C 3.2 Gen1ポート寸法(cm)11.0×1.4×6.2質量(g)130転送速度(Gbps)最大データ:5
USBハブ