USBハブ :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
2(2)
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約350
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227
定格容量(W)1400
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数2
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質ABS
質量(g)約330
ポート数2
スイッチ個別
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182
ケーブル長(cm)200
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。