USBハブ :「USキーボード」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.19 ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9 材質(ケース)プラスチック 解像度4096×2160@60Hz (4:4:4) LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite) コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

US3310は、マルチポートドックを組み合わせた2ポートUSB-Cドッキングスイッチ(電源パススルー対応)です。この製品を使うことで、ノートパソコンとAndroidスマートフォンの操作をボタン1つで切り替えることができます。US3310は2つの異なるシステムを、ディスプレイ、キーボード、マウス各1台でシームレスに切り替えるとともに、デスクの省スペース化を実現します。クリック切替に便利な付属のワイヤードリモコンは、用途に応じて使い勝手の良い場所に置くことも、人目に付かない場所に隠しておくことも可能です。4K(3840×2160@30Hz)のHDMI解像度に対応したUS3310は、2台のソースをほとんど遅延せずに切り替えます。そして、レイアウトを崩すことなくHDMI接続を維持します。さらに、USB 3.2 Gen 1対応で、最大5Gb/sのデータ転送速度を提供しますので、2つのシステムで外部ストレージデバイスからデータを共有したり入れ替えたりするのに便利です。85WのUSB Power Delivery 3.0(PD 3.0)パススルーに対応しているため、スマートフォンとノートパソコンを同時に充電することができるだけでなく、外付けHDDやゲーム機器といった消費電力の高いデバイスにも十分な電力を供給します。負荷が高いタスクを行う必要がある場合は、スマートフォンをUS3310に接続し、Samsung DeXモードやHuaweiデスクトップモードでワークステーションを構築することで、ノートパソコンとスマートフォンを切り替えながらマルチタスクを進めることができます。US3310があれば、ユーザーはデスクスペースをコンパクトに収めてホストデバイスをダイレクトに切り替えられると同時に、カスタマイズされたデスクトップ環境を構築することができます。
付属品USB-Cケーブル×2、ワイヤードリモコン×1、クイックスタートガイド×1 適合コンピュータ:接続数:2 質量(kg)0.33( 0.73 lb ) 出力ビデオ:HDMI メス×1 電源USB-C DC入力 メス×1、ポート1 : 5V/9V/15V/20Vの出力で充電を行うUSB-C PDノートパソコン充電に対応、ポート2 : 最大5V、2Aの出力に対応 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:143×119×23.8 材質(ケース)アルミニウム 最大解像度3840×2160@30Hz コネクタコンピューター(A)USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート1(ノートパソコン)、USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート2ndroid : Samsung DexモードまたはHuaweiデスクトップモード) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:2(White)、(入力)ワイヤードリモコン デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 グリーンマーク認定
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green) 質量(kg)0.5 電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green) 電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black) ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5 LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange) モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド デバイスUSB Type-A メス×4(Blue) グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷