2ポートUSB-C DisplayPort KVMスイッチ(4K60p対応、ワイヤードリモコン付属)ATEN3日以内出荷
US3312は、1組のキーボード、マウス、モニターから2台のUSB-Cデバイスをスピーディーに切り替えて簡単に操作できる4K対応のUSB-C DisplayPort KVMスイッチです。ケーブル一体型のコンパクトなデザインで、USB-C対応のノートパソコンやモバイルデバイスをシームレスに切り替えて操作できるため、作業時間の短縮、省スペース、追加コンポーネントに要するコストの削減といったメリットが得られます。
仕様エミュレーション:キーボード/マウスN/A適合コンピュータ:接続数:2質量(kg)0.19ケーブル長(m)KVM:1.2×2、リモートポートセレクター:1.8湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:83.4×84.2×29.9材質(ケース)プラスチック解像度4096×2160@60Hz (4:4:4)LEDKVMポート(オンライン/選択)(W)2hite)コネクタKVM(コンピューター)ポートCPU1:USB Type-C オス×1、CPU2:USB Type-C オス×1、コンソールポート:DisplayPort メス×1、USB Type-A メス×2動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポート選択:ワイヤードリモコングリーンマーク認定